Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77022 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77022 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Grau
shiverpeaks BS77022 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65724767
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77022
EAN/GTIN:
     4017538027641
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
BASIC-S--USB Anschlußkabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, REV. 2.0, 1,8m · Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker · USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel · Übertragungsrate: 480 Mbit/s · Haube: vergossen · Schirmung: Geflecht und Folie · Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker/ Kabel: grau/ grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shiverpeaks
BS77021
ab € 0,78*
Ähnlich
Shiverpeaks
BS77023
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.