0/92302" USB Typ C – USB-Typ-C-Kabel – 0,25 m – 3 A – 480 Mbit/ Ugreen US287 Das universelle USB-C/USB-C-Kabel der geschätzten Marke Ugreen eignet sich sowohl zum Laden mobiler Geräte als auch zum ...
Konvertieren Sie ein USB A-A-Kabel in ein USB A-auf-Mini USB-Kabel Dieses strapazierbare USB 2.0-auf-Mini USB-Adapterkabel konvertiert ein USB A-A-Kabel in ein USB A-auf-Mini USB-Kabel, sodass Sie ...
Fügt einer Hauptplatine zwei USB-Anschlüsse hinzu Das 2-Port-USB A-Slotblech USBPLATE konvertiert die USB-Pole der meisten AT-Pentium-Hauptplatinen (und neueren) in 2 standardmäßige USB A-Ports. Da...
Verbinden und Aufladen von USB Typ-C Geräten mit einem robusten rechtwinkligen KabelDieses robuste 30cm USB-C Rechtwinkelkabel kann zum Verbinden und/oder Aufladen eines USB Peripheriegeräts verwen...
Für individuell anpassbare Lösungen mit USB-Geräten; ermöglicht, eine USB-Verbindung an einer sicheren, leicht zugänglichen Blende zu montieren. Das USB B-auf-USB-Blendenmontage-Kabel USBPNLBFBM1 i...
ProCar Mini USB Ladekabel IP44 3000 mA Belastbarkeit Strom max.=3 A zum direkten Anschluss an der Batterie 12 V zu 5 V,24 V zu 5 V Mini USB Ladekabel IP44 3000 mA 3000 mA Zum Laden und Betreiben vo...
ProCar USB-C® Ladekabel IP44 3000 mA Belastbarkeit Strom max.=3 A zum Direktanschluss an der Batterie 12 V zu 5 V,24 V zu 5 V USB-C® Ladekabel IP44 3000 mA 3000 mA Zum Laden und Betreiben von Smart...
USB-C Y-Kabel, 2x USB Micro-B, schwarz, 0,3 m Mit dem USB-C Y-Kabel machen Sie aus einem bestehendem USB-C Anschluss zwei neue Anschlüsse. Laden Sie bis zu 2 Geräte gleichzeitig. Technische Daten: ...
USB-C Y-Kabel, 2x USB-C, schwarz, 0,3 m Mit dem USB-C Y-Kabel machen Sie aus einem bestehendem USB-C Anschluss zwei neue Anschlüsse. Laden Sie bis zu 2 Geräte gleichzeitig. Technische Daten: Anschl...
Langlebiges Lightning-Kabel| Ladekabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE KabelmantelDieses USB zu Lightning-Kabel hält den täglichen Anforderungen des Ladens und Synchronisierens Ihrer mobilen Gerät...
Mit dem renkforce Micro-USB/Lightning/USB-C™ 3-in-1 Kabel können Sie sowohl Smartphones/Tablets mit Micro-USB- oder USB-C™-Anschluss als auch iPad, iPod und iPhone mit Lighting-Anschluss an Ihren P...