Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Y-Kabel, 2x USB-C, schwarz, 0,3 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
USB-C
USB-C
Artikel-Nr.:
     1039U-9859713985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     713985
EAN/GTIN:
     4017538160218
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c 30 cm
usb anschlusskabel
USB-C Y-Kabel, 2x USB-C, schwarz, 0,3 m

Mit dem USB-C Y-Kabel machen Sie aus einem bestehendem USB-C Anschluss zwei neue Anschlüsse. Laden Sie bis zu 2 Geräte gleichzeitig. Technische Daten: Anschlüsse: USB-C Buchse auf 2x USB-C Stecker Unterstützt: kein PowerDelivery USB-Kabel A (ca.): 30cm Daten und Laden USB-Kabel B (ca.): 28cm nur Laden Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s Kompatibel zu den USB-C Schnittstellen: Hi-Speed USB, SuperSpeed USB Adern Material: Kupfer Stecker: vergossen Kabeltyp: Rundkabel Kabelmantel: PVC Durchmesser Kabel (ca.): 3mm Farbe: schwarz Länge: 0,3 m

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz, USB-C, Y-Kabel, 2x, 713985
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
395
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,70*
€ 4,15*
Lager 1039
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 16,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,45*
€ 36,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.