Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen cable USB-Kabel - USB Type C Quick Charge 3.0 3A 0,25 m schwarz (US287 60114)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen cable USB-Kabel - USB Type C Quick Charge 3.0 3A 0,25 m schwarz (US287 60114)
Ugreen cable USB-Kabel - USB Type C Quick Charge 3.0 3A 0,25 m schwarz (US287 60114)
Ugreen cable USB-Kabel - USB Type C Quick Charge 3.0 3A 0,25 m schwarz (US287 60114)
6957303861149
Ugreen cable USB-Kabel - USB Type C Quick Charge 3.0 3A 0,25 m schwarz (US287 60114)
Ugreen cable USB-Kabel - USB Type C Quick Charge 3.0 3A 0,25 m schwarz (US287 60114)
Ugreen cable USB-Kabel - USB Type C Quick Charge 3.0 3A 0,25 m schwarz (US287 60114)
Artikel-Nr.:
     279-HU-92302
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     92302
EAN/GTIN:
     6957303861149
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel 30cm usb c usb c
usb anschlusskabel
0/92302" USB Typ C – USB-Typ-C-Kabel – 0,25 m – 3 A – 480 Mbit/ Ugreen US287

Das universelle USB-C/USB-C-Kabel der geschätzten Marke Ugreen eignet sich sowohl zum Laden mobiler Geräte als auch zum Übertragen von Daten .

Sein verzinnter, sauerstofffreier Kupferkern ermöglicht eine optimale Übertragungsgeschwindigkeit und einen Strom von bis zu 3 A. So können Sie unser Kabel in jeder Situation nutzen.

Darüber hinaus ist dieses Modell mit den Power Delivery- und Quick Charge- Standards kompatibel. Nach dem Anschluss an das entsprechende Netzladegerät laden Sie Ihre Geräte im Handumdrehen auf .

Für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Ugreen Kabels sind verstärkte Stecker und eine Gummiummantelung über die gesamte Kabellänge verantwortlich.

Spezifikation:

  • Marke: Ugreen
  • Modell: US287
  • Kabellänge : 0,25 m
  • Anschlüsse : USB Typ C / USB
  • Strom : 3A
  • Datenübertragung : 480 Mbit/s
0/92302" 0/923023" 0/92302" 0/92302" 0/923025" 0/923026" 0/923027"
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.