Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4463064 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4463064 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Renkforce RF-4463064 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Renkforce RF-4463064 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-W648661
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4463064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/28
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Outputstrom (max.)
0.5 A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 4,05*
1 Tag
2052
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,07*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,75*
€ 23,79*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,01*
€ 29,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.