Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93321 Kabeladapter USB A, RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93321 Kabeladapter USB A, RJ45 Schwarz
Goobay 93321 Kabeladapter USB A, RJ45 Schwarz
Goobay 93321 Kabeladapter USB A, RJ45 Schwarz
Goobay 93321 Kabeladapter USB A, RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3033090
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93321
EAN/GTIN:
     4040849933219
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Stecker-Material
Kupfer
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Datenübertragungsrate
0.012 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB A, RJ45
Anschluss 2
USB A, RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Adapter-Typ
CAT 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
69916
ab € 6,96*
Zubehör
Goobay
95749
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.