| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70130-4 Herst.-Nr.: DA-70130-4 EAN/GTIN: 4016032325529 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Aktives Verlängerungskabel Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: - Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten
- Kein Leistungsverlust trotz 5 Metern Kabellänge
- Flexible und schnelle Datenübertragung per USB
- Einfachste Installation - Plug & Play
Jeder kennt das Problem, wenn Drucker oder andere USB-Geräte weiter vom PC entfernt sind, um sie mit einem regulären USB-Kabel zu verbinden. Mit dem Digitus USB 2.0 Verlängerungskabel wird dieses Problem auf einfache Art und Weise gelöst. Durch das 5 Meter Kabel, können Sie auch Ihre weit entfernten USB Geräte anschließen und Dank der Übertragungsgeschwindigkeit von 480Mbps leidet in keinster Weise die Datenübertragung. Technische Daten: - 5 Meter USB 2.0 Verlängerungskabel
- Erweitert die maximal zulässige USB-Kabellänge um 5,0m
- USB A Stecker auf USB A Buchse, Kabellänge 5,0m
- Datentransferraten: bis zu 480Mbps (USB 2.0)
- Plug and Play, einfache Installation
- Kompatibel zur USB-Spezifikation Revision 2.0 und 1.1
- Unterstützt USB Low-Speed (1,5Mbps), Full-Speed (12Mbps) und High-Speed (480Mbps)
- Unterstützt Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS 10.X
|
| | |
| | | |
| | | |
| |