Renkforce Externer Speicherkartenleser Micro USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Schwarz Renkforce USB 3.0-Kartenleser 5 Karten gleichzeitig bearbeiten USB 3.0 Schnittstelle Unterstützt sowohl SDXC als auch SD...
3-Port USB 3.2 Gen 1 Slim Hub aus dunkelgrauem Aluminium mit USB Typ C Anschlusskabel - zum Verbinden von bis zu drei Peripherie- oder Speichergeräten an ein Tablet (z.B. Apple iPad Pro), Ultrabook...
Mit diesem Delock Card Reader können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den Micro USB OTG Port Speicherkarten lesen und beschreiben. Des Weiteren kann der Card Reader über den USB A Stecker b...
Renkforce RF-PCR-150 Externer Speicherkartenleser USB 2.0 Schwarz Renkforce RF-PCR-150 USB Multi-Kartenleser Tragbarer Mini-Multifunktionskartenleser mit 6 Leseschächten Geeignet für Lesen und Besc...
Mit diesem Delock Card Reader können Sie an Ihrem Notebook oder PC 64 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben. Der Card Reader kann an die USB 3.0 Schnittstelle angeschlossen werden, um e...
Der CardReaderWriter 35in1, USB 2.0 ist ein komfortables Kartenlesegerät, das Daten verschiedenster Speichermedien schnell und unkompliziert verarbeitet. Flashspeicher vom Typ CompactFlash (Typ I+I...
Der DUB-2325 5-in-1 USB-C Hub mit Kartenleser fügt Ihren Windows- und macOS-Computern, Chromebooks und dem iPad Pro im Handumdrehen einen SD-Kartenleser, zwei USB 3.0-Anschlüsse und einen USB-C-Ans...
Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s Abnehmbares USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Notebook Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch Hochwertige Materialie...
Die USB-Typ-C Docking Station mit drei Video-Anschlüssen versorgt Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook oder Laptop mit je einem 4K-fähigen HDMI/DisplayPort Anschluss, sowie mit einem VGA-Anschluss, 3x ...
Bestimmen Sie die Regeln auf Ihrer Tastatur doch weitgehend selbst und entscheiden Sie, wie unabhängig und komfortabel Sie es gerne hätten! Denn die V2-USB-Varianten unserer Tastaturen sind vollstä...
USB-C-Dockingstation verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt3-Anschluss Ihres Geräts in eine Multiport-Workstation Der U442-DOCK1-B erweitert das Potenzial Ihres Tablets, Laptops, Chromebooks, Macbo...
Mit dem Lightning auf SD Kartenlesegerät ist es ganz einfach, Fotos und Videos von deiner Digitalkamera auf dein iPad oder iPhone zu laden, damit du sie auf dem brillanten Retina Display gemeinsam ...