Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite USB-C-Dual-Display-Dock, 4K HDMI, VGA, 4K Mini DP, Gbe, Kartenlesegerät, 3x USB-A-Anschlüsse, PD-Aufladung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite USB-C-Dual-Display-Dock, 4K HDMI, VGA, 4K Mini DP, Gbe, Kartenlesegerät, 3x USB-A-Anschlüsse, PD-Aufladung, schwarz
Tripp Lite USB-C-Dual-Display-Dock, 4K HDMI, VGA, 4K Mini DP, Gbe, Kartenlesegerät, 3x USB-A-Anschlüsse, PD-Aufladung, schwarz
Tripp Lite USB-C-Dual-Display-Dock, 4K HDMI, VGA, 4K Mini DP, Gbe, Kartenlesegerät, 3x USB-A-Anschlüsse, PD-Aufladung, schwarz
Tripp Lite USB-C-Dual-Display-Dock, 4K HDMI, VGA, 4K Mini DP, Gbe, Kartenlesegerät, 3x USB-A-Anschlüsse, PD-Aufladung, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41549653
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U442-DOCK1-B
EAN/GTIN:
     0037332209153
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB-C-Dockingstation verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt3-Anschluss Ihres Geräts in eine Multiport-Workstation
Der U442-DOCK1-B erweitert das Potenzial Ihres Tablets, Laptops, Chromebooks, Macbook, Smartphones oder des USB-C- oder Thunderbolt3-Anschlusses Ihres PCs. Ideal für die Übertragung von digitalem Audio und Video auf ein großes Display, das Hinzufügen eines USB-Sticks oder eines anderen USB-Peripherie-Geräts, das Betreiben und Laden eines mit PD-Aufladung kompatiblen Mobilgeräts, die Verbindung zu einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk und vieles mehr ‒ und das alles gleichzeitig.

Unterstützt den alternativen USB-DisplayPort-Modus zur Übertragung von Audio-/Videosignalen oder Dual-Displays
Mit einem Quellgerät, das auch den USB-DisplayPort-Alt-Modus unterstützt, können Sie Videos von Ihrem primären Display auf ein anderes Display erweitern, dasselbe Video auf beiden Displays duplizieren oder das zweite Display als das primäre Display festlegen. Oder Sie können zwei Displays gleichzeitig anschließen, solange einer davon an den MiniDisplayPort-Videoanschluss angeschlossen ist. Schließen Sie gleichzeitig einen MiniDisplayPort-Monitor und einen HDMI-Monitor oder einen MiniDisplayPort-Monitor und einen VGA-Monitor an. Sie können das gleiche Bild auf beiden Monitoren anzeigen, Ihren Desktop über beide Monitore mit unterschiedlichen geöffneten Fenstern ausdehnen oder beide zu einem großen Bildschirm kombinieren, um eine Videowand zu erstellen.

Überträgt kristallklares 4K-Video und digitales Audio
Um digitales Audio und Ultra High-Definition-Video an einen 4K-fähigen HDMI- oder MiniDisplayPort-Fernseher, -Projektor oder -Monitor zu senden, schließen Sie den entsprechenden Anschluss mit einem HDMI- oder mDP-Kabel (separat erhältlich) an das Display an. Die Mini DisplayPort- und HDMI-Anschlüsse unterstützen UHD-Videoauflösungen von bis zu 3840x2160 (4K x 2K) bei 30Hz. Der VGA-Anschluss unterstützt HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200, einschließlich 1080p, bei 60 Hz. Ein DisplayPort- oder DVI-Bildschirm kann auch über einen mDP-zu-DP- oder HDMI-zu-DVI-Adapter angeschlossen werden (Adapter sind separat erhältlich).

Zum Anschließen von USB-Peripheriegeräten
Über die USB-A-Hub-Anschlüsse können bis zu drei USB-Peripheriegeräte wie Flash-Laufwerke, Mäuse, Tastaturen und Drucker angeschlossen werden. Sie unterstützen schnelle USB 3.1 Gen 1-Datenübertragungsraten von bis zu 5Gbit/s und sind abwärtskompatibel mit USB 2.0- und USB 1.1-Geräten. Ein BC 1.2-kompatibler Anschluss versorgt mobile Geräte mit bis zu 1,5A Schnellladestrom.

Lädt ein angeschlossenes Gerät auf
Der USB-C-Stromanschluss (Power Delivery, PD) versorgt das mit dem PD-Ladevorgang kompatible Gerät (z. B. ein MacBook, Chromebook oder Android-Smartphone), an das das U442-DOCK1-B angeschlossen ist, mit Strom und lädt dieses auf. Schließen Sie das Netzwandladegerät des Geräts an den USB-C-PD-Anschluss an, der eine Leistungsaufnahme von bis zu 60W—45W für das USB-C-Gerät unterstützt und 15W sind dem U442-DOCK1-B und dessen USB-A-Hub-Anschlüssen zugeordnet.

Greift auf ein kabelgebundenes Gigabit-Ethernet-Netzwerk zu
Der RJ45-Anschluss bietet Zugriff auf ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk, wenn kein WLAN verfügbar ist oder wenn eine Kabelverbindung schnellere Geschwindigkeiten bietet. Stellen Sie die Verbindung über ein UTP-Kabel (separat erhältlich) her und nutzen Sie die echte Ethernet-Geschwindigkeit von 10/100/1000 Mbit/s für eine schnelle Datenübertragung.

Zum Anschließen von Audiogeräten
Über die 3,5-mm-Ministereobuchse des USB-C-Docks können Sie bequem Lautsprecher, Kopfhörer oder ein Mikrofon an Ihre Workstation anschließen. Sie können Musik hören oder die neueste Folge Ihres Podcasts aufnehmen.

Ermöglicht den externen Speicherzugriff
Die Speicherkartensteckplätze unterstützen Micro SD- und SD/MMC-Karten zum Übertragen von Daten von und zu Ihrem angeschlossenen Computer, Laptop oder Tablet.

Das eingebaute USB-C-Kabel kann in beide Richtungen angeschlossen werden
Schließen Sie den wendbaren USB-C-Stecker an den USB-C- oder Thunderbolt3-Anschluss Ihres Quellgeräts an. Der einfach zu verwendende USB-C-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten.

Gebrauchsfertig direkt aus der Verpackung
Das Plug-and-Play-USB-C-Dock für MacBooks, Chromebooks und andere Geräte erfordert keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung. Das kompakte Gerät passt problemlos in eine Tasche, eine Aktentasche oder eine Laptoptasche für den Anschluss unterwegs.

3-jährige Garantie und umweltfreundliches Design
Das U442-DOCK1-B wird mit einer 3-jährigen Garantie geliefert. Die Herstellung erfolgt in Übereinstimmung mit den strengen RoHS-Spezifikationen, was die Verpflichtung von TrippLite zur Umweltverantwortung widerspiegelt.

Typische Anwendungsbeispiele
● Play video from your laptop or PC on an HDMI, VGA or mDP display, such as an HDTV or projector
● Access a wired Ethernet network in a location with no or spotty Wi-Fi
● Transfer data to and from a USB flash drive, Micro SD or SD/MMC memory card
● Charge your notebook or laptop by connecting its wall charger to the USB-C PD Charging port
● Connect a microphone/headset to record a podcast or listen to music

Einführung Aufzählungszeichen


Systemanforderungen
● Source device with USB-C or Thunderbolt 3 port that supports USB DisplayPort Alternate Mode
● Display device with DisplayPort*, Mini DisplayPort, VGA, DVI* or HDMI input
*Requires adapter (sold separately)

Paket beinhaltet
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332209150
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Auto MDI/MDI-X
Ja
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165.1 mm
Verpackungstiefe
135.1 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
200 g
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, SD
Hub-Schnittstellen
Mini DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, VGA, mini DisplayPort
Plug
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-002-HD
ab € 73,55*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 282,69*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
ab € 108,37*
Zubehör
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
ab € 230,33*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-007-BL
ab € 4,44*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BL
ab € 5,61*
Zubehör
Tripp Lite
P312-006
ab € 3,51*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003
ab € 4,07*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,46*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,32*
Zubehör
Tripp Lite
P583-003
ab € 9,09*
Zubehör
Tripp Lite
P583-006
ab € 5,94*
Zubehör
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,85*
Zubehör
Tripp Lite
U326-003
ab € 4,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.