Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 3.0 Card Reader All in 1 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 3.0 Card Reader All in 1 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DeLOCK USB 3.0 Card Reader All in 1 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DeLOCK USB 3.0 Card Reader All in 1 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11802240
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91704
EAN/GTIN:
     4043619917044
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Mit diesem Delock Card Reader können Sie an Ihrem Notebook oder PC 64 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben. Der Card Reader kann an die USB 3.0 Schnittstelle angeschlossen werden, um eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed) zu erreichen. Zudem ist der USB 3.0-A Stecker kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie den Card Reader auch an einen USB 2.0 oder USB 1.1 Port anschließen können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, Speicherstick (MS), microSDHC, MMC, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC, xD
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7 Mac OS 10.5, 10.6, Linux ex Kernel 2.6
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
60 x 67 x 12 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91686
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.