LogiLink USB 3.2 Gen1 USB-C/USB m. microSD/SD Kartenleser Kartenleser, für SD- und microSD-Karte Der USB 3.2 Gen1-Kartenleser wird verwendet, um Daten von Speicherkarten zu lesen und sie gleichzeit...
Produktinformationen "USB 3.0, 3-Port Hub, mit Kartenleser und Aluminiumgehäuse" von LogiLink Der 3-Port Hub CR0045 von LogiLink unterstützt den modernen USB 3.0-Standard und ermöglicht Ihnen so de...
Der CardReaderWriter 35in1, USB 2.0 ist ein komfortables Kartenlesegerät, das Daten verschiedenster Speichermedien schnell und unkompliziert verarbeitet. Flashspeicher vom Typ CompactFlash (Typ I+I...
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von CFast Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlo...
- Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - abnehmbares USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Notebook - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Ma...
RDF2 Transcends CFast 2.0 RDF2 Kartenleser ist speziell auf professionelle Filmemacher abgestimmt, die mit CFast Speicherkarten höchste Effizienz bei der Datenübertragung anstreben. Mit der SuperSp...
Dieser Cardreader ist der optimale Begleiter für unterwegs, dank USB 3.2 (Gen.1) superschnell und sehr flexibel einsetzbar. USB 3.2 (Gen.1) Cardreader mit USB-A Stecker Unterstützt die wichtigsten ...
Liest und überträgt Daten in High-Speed-Geschwindigkeit! USB 2.0 Kartenleser, 4-port, Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate Schwarz Der ednet USB 3.0 Multi Card Reader liest und schreibt Ihre Daten ...
Dieser Cardreader ist der optimale Begleiter für unterwegs, dank USB 3.0 superschnell und sehr flexibel einsetzbar. Handlich, portabel. USB 3.0 Schnittstelle Unterstützt die wichtigsten Speicherkar...
Mit Transcends RDF9 UHS-II Kartenleser schöpfen Sie das volle Potential Ihrer SDXC/SDHC UHS-II Speicherkarten aus. Dank seiner USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle erreicht der RDF9 besonders hohe Geschwind...
Mit diesem Delock Card Reader können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den Micro USB OTG Port Speicherkarten lesen und beschreiben. Des Weiteren steht Ihnen eine USB A Buchse zur Verfügung, ...
Card Reader und Multi-Port-Hub in einem Dieser Manhattan 3-Port USB 3.0 Typ-A Hub mit Card Reader verdreifacht einen USB-A-Port zum Anschluss von Tastatur, Maus, USB-Drucker und vielem mehr. Der US...