Schnelles USB-Kartenlesegerät aus Aluminium Kompaktes Kartenlesegerät für (micro)SD-Karten mit Standard-USB-Anschluss und Aluminium-Gehäuse Kompakter Reisebegleiter Sie sind als Fotograf oder Video...
Frischzellenkur Mit dem IB-HUB1417-i3 werden Geräte wieder zur kleinen Schaltzentrale. Nun können beispielsweise vorhandene Geräte wie Drucker, USB-Sticks mit Type-C™ und Type-A Anschlüssen, Tastat...
Schnittstellenvielfalt Mit dem IB-HUB1430-CR Tisch-Hub sind die wichtigsten Anschlüsse für die tägliche Arbeit immer griffbereit. USB Type-A sowie USB Type-C® Anschlüsse sind natürlich integriert. ...
InLine® Staubschutz-Set, für Frontpanel und Cardreader, 30-teilig Inhalt: 10x Staubschutz für USB 2.0 und USB 3.0 Buchsen 3x Staubschutz für HDMI Buchse 3x Staubschutz für USB A Stecker 2x Staubsch...
Von Allem etwas Mithilfe eines USB Type-C™ Hosts wird die Tür für fünf weitere Anschlüsse, 1x Gigabit Ethernet,1x SD Kartenleser, 1x HDMI® und 2x USB 3.0 Type-A geöffnet. Zusätzlich können über den...
Neu gekauft oder auch lange genutzt - aber was ist das eigentlich für ein Schacht am Gehäuse? Der 3,5" (Floppy-) Einschub in der Front der meisten PC-Gehäuse wurde früher häufig genutzt, hat heute ...
Externer Hub mit Kartenleser, Lade-, RJ45- & HDMI-Port für USB-C-Anschlussgeräte Verbinden Sie bis zu drei USB-A-Peripheriegeräte per USB-C mit Ihrem Computer oder Notebook. Zusätzlich verfügt der ...
USB-C-Dockingstation verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Workstation Dieses USB-C-Dock mit PD-Aufladungsfunktion erweitert die Möglichkeiten des USB-C- oder Thun...
Merkmale: Robuster, mobiler und vielseitiger USB-C-Hub mit Anschlüssen für Netzwerk, Display, mehrere USB-Geräte und Speicherkarten Unterstützt 4K@30Hz-Auflösung und die Anzeigemodi Gespiegelt und ...
Merkmale: Robuster, mobiler und vielseitiger USB-C-Hub mit Anschlüssen für Netzwerk, Display, mehrere USB-Geräte und Speicherkarten Unterstützt 4K@30Hz-Auflösung und die Anzeigemodi Gespiegelt und ...
Deine neue Lieblingskarte Für dein actionreiches Leben: Dank hoher Schreibgeschwindigkeiten und zuverlässiger Leistung kannst du reibungslos 4K-Videos[1] mit deinem Smartphone, deiner Drohne oder d...
Ihren Arbeitsablauf mit Multi-Kartenleser beschleunigen Der Lexar 2-in-1 USB 3.1 Multi-Kartenleser bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s (liest bis zu 5-mal schneller als USB 2.0...