Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W
i-tec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92671970
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31TRAVELEASYDOCKPD
EAN/GTIN:
     8595611703928
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Eine kleine Dockingstation, die trotz ihrer sehr kompakten Abmessungen alles bietet, was Sie für grundlegende Arbeiten benötigen. Schließen Sie einen externen Monitor in bis zu 4K-Auflösung an, zwei USB-Anschlüsse für den Anschluss Ihrer Peripheriegeräte und einen SD- und microSD-Kartenleser zur Unterstützung der Datenübertragung. Natürlich können Sie auch Ihren Laptop mit Strom versorgen, bis zu 60 W (Sie können entweder Ihr vorhandenes Netzteil verwenden oder ein Ladegerät bei uns erwerben)
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
35 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.