Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1430-CR Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1430-CR Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1430-CR Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1430-CR Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1430-CR Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1430-CR Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1430-CR Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1430-CR Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1430-CR Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95700364
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60809
EAN/GTIN:
     4250078171430
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
Schnittstellenvielfalt Mit dem IB-HUB1430-CR Tisch-Hub sind die wichtigsten Anschlüsse für die tägliche Arbeit immer griffbereit. USB Type-A sowie USB Type-C® Anschlüsse sind natürlich integriert. Die üblichsten Speicherkartenformate SD und microSD sind verbaut, ebenso wie Anschlüsse für Kopfhörer bzw. Headset. Zudem steht eine EU-Steckdose zur Verfügung. Passt perfekt Der Tisch-Hub eignet sich zum Einbau in Tischplatten bis 45 mm Stärke. Für schmaleren Tischplatten wird unter dem Tisch der Befestigungsring einfach über das Gewinde so weit angezogen, bis der Hub perfekt sitzt. Sollte Ihr Möbelstück nicht bereits eine 80 mm Bohrung aufweisen, so entscheiden Sie selbst, wo Sie die entsprechende Bohrung setzen. Die ultimative Ordnung Ihren neuen Tisch-Hub verbinden Sie ganz einfach über die 1,40 Meter langen Kabel mit PC und Strom. Indem Sie die wichtigsten Ports auf Ihren Schreibtisch verlegen, minimieren Sie das Kabeldurcheinander unter dem Tisch. Zum Feierabend nutzen Sie die Schutzkappe, um alle Anschlüsse vor Staub zu schützen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60633
ab € 26,86*
Zubehör
RaidSonic Technology
60257
ab € 24,51*
Zubehör
RaidSonic Technology
60819
ab € 24,66*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 41,65*
Zubehör
RaidSonic Technology
60362
ab € 39,77*
Zubehör
RaidSonic Technology
60643
ab € 165,49*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.