Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 24136 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 24136 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Trust 24136 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Trust 24136 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Trust 24136 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Trust 24136 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Trust 24136 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Trust 24136 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Trust 24136 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Trust 24136 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89406256
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24136
EAN/GTIN:
     8713439241365
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Schnelles USB-Kartenlesegerät aus Aluminium

Kompaktes Kartenlesegerät für (micro)SD-Karten mit USB-C-Anschluss und Aluminiumgehäuse

Kompakter Reisebegleiter

Sie sind als Fotograf oder Videofilmer immer unterwegs, um das perfekte Bild oder den perfekten Film einzufangen? Dann wollen Sie wahrscheinlich keine große Ausrüstung mit sich herumschleppen. Der Trust Dalyx Fast USB 3.0 Card Reader ist die ideale Lösung für das Sichern Ihrer Bilder unterwegs.

Hohes Tempo

Der Dalyx hat einen schnellen USB-3.2-Anschluss (Gen. 1) Typ C, so dass Sie Ihre Arbeit schnell sichern und Ihre Aufnahmen fortsetzen können. Mit kompatiblen UHS-I-Karten kopieren Sie Ihre Daten mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 104 MB/s. Sichern Sie schnell Ihre aufwändig hergestellten Aufnahmen und machen Sie weiter mit dem, was Sie am liebsten tun: atemberaubende Bilder einfangen.

Klein und stark

Sie werden den Trust Dalyx immer bei sich haben. Er ist so klein, dass Sie ihn in Ihrer Tasche gar nicht bemerken werden. Gleichzeitig schützt das Aluminium-Druckgussgehäuse den Kartenleser unterwegs vor Beschädigungen. Er wird mit einem kurzen USB-Kabel geliefert, das weder in Ihrer Tasche noch auf Ihren Schreibtisch stört. Weil er sowohl mit SD- als auch mit microSD-Karten funktioniert, ist der Trust Dalyx der perfekte Begleiter für jeden Fotografen, Dokumentarfilmer oder Extremsportler.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Aluminium
Datenübertragungsrate
140 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
20 g
Kabellänge
0.08 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.