USB 3.0 Y-Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Festplatten an den PC, der 2. USB A Stecker dient zur Stromversorgung, falls die Festplatte mehr Strom benötigt, als über den USB-Anschluss gelief...
Lightning - USB-Kabel mit 2,4 A Strom und 1,2 m Länge Joyroom S-AL012A14 | lila Wenn Sie sicher sein möchten, dass Ihr Telefon schnell und sicher aufgeladen wird, entscheiden Sie sich für das Joyro...
Dieses Ladekabel ermöglicht es, ein Lenovo Notebook an einem Ladegerät mit USB Typ-C aufzuladen. Das optional benötigte USB-C Netzteil muss hierfür die Funktion Power Delivery (PD) mit 20V/3,25A (6...
Die robusten Ladekabel von Lindy bieten einen sicheren und effektiven Ladevorgang für eine Vielzahl von Geräten und vermeiden zusätzlich herkömmliche Probleme wie Kabelbruch oder zu lange Ladezeite...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Die Schrauben des Steckers gewährleisten e...
USB 3.1 Gen.2 Anschlusskabel USB Typ C Stecker an USB Micro-B Stecker (9-polig) Zum Anschluss z.B. von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Micro-B Anschluss an einen PC mit USB Typ C Buc...
Lightning - USB-Kabel mit einem Strom von 2,4 A und einer Länge von 1,2 m Joyroom S-AL012A14 | Schwarz Wenn Sie sicher sein möchten, dass Ihr Telefon schnell und sicher aufgeladen wird, entscheiden...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Die Schrauben des Steckers gewährleisten e...
USB 3.1 Gen.2 Anschlusskabel USB Typ C Stecker an USB Micro-B Stecker (9-polig) Zum Anschluss z.B. von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Micro-B Anschluss an einen PC mit USB Typ C Buc...