Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - lila
Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - lila
Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - lila
6956116748197
Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - lila
Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - lila
Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - lila
Artikel-Nr.:
     279-HU-147419
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     147419
EAN/GTIN:
     6956116748197
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Lightning - USB-Kabel mit 2,4 A Strom und 1,2 m Länge Joyroom S-AL012A14 | lila

Wenn Sie sicher sein möchten, dass Ihr Telefon schnell und sicher aufgeladen wird, entscheiden Sie sich für das Joyroom S-AL012A14. Dank der Spannung von bis zu 2,4 A, breiter Kompatibilität, Haltbarkeit, schneller Datenübertragung und elegantem Aussehen ist das Joyroom Kabel ein unverzichtbares Gadget für jeden iPhone- oder iPad-Smartphone-Nutzer. Wählen Sie ein stilvolles Joyroom Kabel und genießen Sie hervorragende Ladeparameter!

Die wichtigsten Vorteile des Lightning - USB- Joyroom S-AL012A14:

  • Bietet eine kürzere Ladezeit des Telefons. Das Kabel kann mit einem Strom von 2,4 A geladen werden
  • Kompatibel mit iPhones und iPads. Es verfügt über Lightning und USB-A-Anschlüsse
  • Ermöglicht eine lange Nutzung. Das Kabel verfügt über eine äußerst haltbare Umflechtung und Verstärkungen an den Steckverbindungen
  • Sie können damit sowohl Ihr Gerät aufladen als auch Daten übertragen. Es unterstützt die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von 480 Mbit/s
  • Es sieht sehr elegant aus. Es hat schöne Farben und eine angenehm anzufassende Struktur

Spezifikation:

  • Marke: Joyroom
  • Modell: S-AL012A14
  • Anschlüsse:
    • USB A
    • Lightning
    • Unterstützte Funktionen: Laden, Datenübertragung
  • Strom: 2,4A
  • Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s
  • Länge: 1,2 m
  • Material: TPE
  • Violette Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.