Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Spe...
USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B. Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.
Höchste Anschlussqualität Manhattan USB 2.0-Anschlusskabel sorgen mit effektiver Schirmung und vergossenen Steckern mit Zugentlastung für höchste Anschlussqualität und zuverlässige Verbindungen. Di...
Dieses hochwertige USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB 3.0 Geräte, wi...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. ex...
USB Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner...
USB Type-C™ Anschlusskabel, Gen2, Type-C™ to B Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar Produktvorteile: Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC. Type-C™-St...
Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB mini 5pin Verbindung um ca. 1m und kann z.B. für Digitalkameras, externe HDD Gehäuse, Handys etc. verwendet werden. - Anschluss: USB mini-B 5pin Stecke...
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie...