Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0160 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0160 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Weiß
LogiLink CU0160 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Weiß
LogiLink CU0160 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Weiß
LogiLink CU0160 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Weiß
LogiLink CU0160 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Weiß
LogiLink CU0160 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73076507
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel a-b 1m
Produktinformationen "USB 2.0 Anschlusskabel, USB-C Stecker zu USB-B Stecker, 1m" von LogiLink
Schließen Sie USB-C-Geräte (wie MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 9) an Geräte mit Standard USB-B-Anschluss (Drucker, Scanner, Kamera oder externe Festplatte) an. Einfach und schnell mit dem USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kompatible Produkte
MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 9
Energie
Eingangsspannung
3 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0161
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.