Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ B Stecker, 480 Mbps, 1 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-306218
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     306218
EAN/GTIN:
     0766623306218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Höchste Anschlussqualität
Manhattan USB 2.0-Anschlusskabel sorgen mit effektiver Schirmung und vergossenen Steckern mit Zugentlastung für höchste Anschlussqualität und zuverlässige Verbindungen. Die USB 2.0-Schnittstelle garantiert höchste Kompatibilität und Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbit/s.

Merkmale:
  • USB 2.0 Standard-A-Stecker auf USB 2.0 Standard-B-Stecker
  • Zum Anschluss eines USB 2.0-Geräts an einen Hub oder PC
  • Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
  • Hi-Speed USB 2.0 für schnelle, verlustfreie Datenübertragungen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1 m
Breite:
0,015 m
Höhe:
0,014 m
Gewicht:
0,027 kg
Standards und Zertifikate:
and Zertifikate, UL 2725, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162005
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.