Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82667 USB Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82667 USB Kabel 1 m Schwarz
DeLOCK 82667 USB Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5803715
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82667
EAN/GTIN:
     4043619826674
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB
Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB mini 5pin Verbindung um ca. 1m und kann z.B. für Digitalkameras, externe HDD Gehäuse, Handys etc. verwendet werden. - Anschluss: USB mini-B 5pin Stecker – Buchse. - Anschlüsse mit Nickelbeschichtung. - AWG 28. - Alle 5 Leitungen verbunden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
USB-Stecker
Mini-USB B
Merkmale
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82536
ab € 5,52*
Zubehör
Delock
82537
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.