Glasfaserunterputz-Datendose zur Aufnahme von 2 SC-Simplex Kupplungen oder 2 LC-Duplex Kupplungen. Die Datendose wird bestückt mit Kupplungen in den Klassen OM3, OM4 oder OS2 inklusive Shutter geli...
Gerätedose UP quadratisch für das Mauerwerk mit Putzschutz, Abmessung (B x H x T) 92,5 x 92,5 x 64 mm, Farbe Rot, für Schalterprogramm Berker R.8. Dose-in-Dose-Montage für notwendige Einbaudose UP ...
Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungs...
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Erweiterungsmodul für alle QuickFlex-Steckdosen. Zentralplatte mit Linse für das Kontrolllicht. Die grüne LED leuchtet b...
Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - EDV -, mit Schraub-Liftklemmen, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfin...
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. Schnellgewindeschrauben für die Kralle...
250 V AC, 50 Hz, 16 A mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage mit Steckklemmen bis 2,5 mm² zum Einbau in eine 1½ Schalterdose besonders geeignet zur zeitsparenden Installation
2USB 2U-449290 Unterputz-Steckdose VDE, mit USB, erhöhter Berührungsschutz IP20 Creme-Weiß, Glanzeffekt Einbautiefe nur 32 mm Prüfzeichen KEMA/KEUR/VDE 2x USB-Anschluss 5 V/ 2,4 A Mit der Steckdose...
Aktor 1-modulig für LivingLight with Netatmo zum Schalten einer Standard-Schutzkontaktsteckdose; Farbe: Anthrazit Montageart: Unterputz, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbe...