Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 18720030 Steckdose Nein Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 18720030 Steckdose Nein Rot
Berker 18720030 Steckdose Nein Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85250012
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     18720030
EAN/GTIN:
     4011334502869
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gerätedose UP quadratisch für das Mauerwerk mit Putzschutz, Abmessung (B x H x T) 92,5 x 92,5 x 64 mm, Farbe Rot, für Schalterprogramm Berker R.8. Dose-in-Dose-Montage für notwendige Einbaudose UP quadratisch, Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm, Farbe Grau. Hinweis: Die passende Einbaudose UP (Farbe Grau, 1fach bis 4fach) ist nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Nein
Produktfarbe
Rot
Anzahl Fassungen
3
Kompatible Produkte
Berker R.8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.