Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 920602087 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 920602087 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Kopp 920602087 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26823177
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     920602087
EAN/GTIN:
     4008224454889
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schutzkontakt-Steckdose 1-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, PARIS arktis 16A,250V~.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.