Unterputz-Anschlusseinheit mit zwei 8-poligen RJ45-Buchsen - Class E/Cat.6 Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) - geeignet ...
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführun...
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit KlappdeckelReinweiß seidenmattHinweise : Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für ...
zur Erweiterung von UP-Anschlussdosen zu AP-Anschlussdosen - Abmessungen (LxBxH) 85 x 85 x 43 mm - zusätzliche Befestigungsmöglichkeit im Lochabstand von 60 mm - Oberfläche matt strukturiert
Produktinformationen "Unterputz-Steckdose mit 2x USB-Port" von LogiLink Endlich Schluss mit den USB-Adaptern für die Steckdose: Einfach das gewünsche Gerät per USB Kabel in die Steckdose einstecken...
zur Erweiterung von UP-Anschlussdosen zu AP-Anschlussdosen - Abmessungen (LxBxH) 85 x 85 x 36 mm - zusätzliche Befestigungsmöglichkeit im Lochabstand von 60 mm - Oberfläche matt strukturiert - Farb...
Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Modulbauform - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt - Zugentlastung am Modul - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage - Besc...
Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen...
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochgl...