SCHUKO-Steckdose pws Übersp.Sch.Schriftf. MEG2305-0419Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene ...
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführun...
DELTA i-system titanweiß SCHUKO mit Schriftfeld 55x55mm 10/16A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen...
SCHUKO-Steckdose pws Lichtausl.LED-Bel. MEG2304-0419Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Warm-weiße LEDs erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Ber...
Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-...
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. Die Steckklemmen sind als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 ausgeführt und genehmigt. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, hal...
Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-...