Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0162 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0162 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
LogiLink PA0162 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
LogiLink PA0162 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
LogiLink PA0162 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
LogiLink PA0162 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
LogiLink PA0162 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
LogiLink PA0162 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
LogiLink PA0162 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
LogiLink PA0162 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65250239
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0162
EAN/GTIN:
     4052792047691
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Produktinformationen "Unterputz-Steckdose mit 2x USB-Port" von LogiLink
Endlich Schluss mit den USB-Adaptern für die Steckdose: Einfach das gewünsche Gerät per USB Kabel in die Steckdose einstecken und schon geht das Laden los. Bis zu zwei Geräte können so gleichzeitig geladen und die normale Steckdose weiterhin genutzt werden. Ideal für Hotelzimmer, Restaurants, Büro oder für Zuhause.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
115 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
120 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x USB + CEE 7/3
Anzahl Fassungen
3
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
0.21 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
USB Ausgangsspannung
2.1 V
USB Ausgangsstrom
5 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.