SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ System 55 Reinweiß glänzend Hinweise: Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Farbe...
interBär 6310-001.01 Steckdosen-Einsatz Weiß 5 St. Steckdosenschutz Serie 6310 Steckdosenschutz zum Einstecken in Schutzkontakt-Steckdosen. Nur mit dem beigefügten Spezialschlüssel aus der Steckdos...
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
SAUBA 106269 0377 Steckdosen-Einsatz Weiß 1 St. Steckdosenschutz DODO Wer kennt das nicht ? Ungenutzte Steckdosen in Bad und Küche, in denen sich Staub und Fett sammelt und die einfach nicht gut au...
DELTA NEMA SCHUKO titanweiß NEMA 5-20 R 125V 20A 2-polig+E NEMA 5-20 R 125V 20A Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an i...
DELTA NEMA SCHUKO titanweiß mit Klappdeckel 2-polig+E NEMA 5-20 R 125V 20A Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an indivi...
Modlink MSDD Steckdoseneinsatz (1-fach) Steckertyp: G (England BS) Mit Berührungsschutz Polzahl: 2 + PE Farbe: weiß Nennstrom: 13 A Nennspannung: 250 V AC Anschluss: Schraubklemmen