Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1309141002-E Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1309141002-E Steckdose Weiß
BTR NETCOM 1309141002-E Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754253
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309141002-E
EAN/GTIN:
     4250184105893
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Datendose
Netzwerkdose
  • Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Modulbauform - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt - Zugentlastung am Modul - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,91*
Zubehör
Metz Connect
130B12D21002-E
ab € 12,68*
Zubehör
Metz Connect
1308895011-I
ab € 2,25*
Zubehör
Metz Connect
1308895020-I
ab € 1,81*
Zubehör
Metz Connect
1308895021-I
ab € 2,30*
Zubehör
Metz Connect
1308895541-I
ab € 2,47*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
ab € 0,149*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.