25er Pack EGB Kombi-Schalterdose 60mm mit Schrauben mit 4 Ausbrechöffnungen für Rohre DN 20, 1 Ausbrechöffnung rückseitig für Rohre DN 20 und je 1 Einführstutzen DN 20 und DN 25, Glühdrahtprüfung 6...
Schalterdose winddicht Die winddichte Schalterdose von Kaiser eignet sich zum Verklemmen von Elektroleitungen sowie zum Einbau von Unterputzeinsätzen, z.B. Schalter, Steckdosen, Dimmer, Raumthermos...
Metall Klappdeckel fur Installationsdose R02 Alt Messing.Metall Klappdeckel fur Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen, in unterschie...
10er Pack KAISER Geräte-Verbindungsdose zur Installation für alle Schalungsarten mit Dosen-Rückteil für Stützelement, Verdrehungssicher kombinierbar im Normabstand 71mm, mit vollisolierten Leitungs...
KOPOS KEFZ 80_KB Gerätedose (Ø x H) 73 mm x 80 mm 1 Set Elektroinstallationsdose für wärmegedämmt Fassaden zum nachträglichen Einbau Möglichkeit des nachträglichen Einbaus in bereits gedämmt Fassad...
Gerätedose 2p+E, Typ=STAKAP 200, Alternative (Alias)=932045106, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=...
KOPOS KEZ-3 KB Isolier-Installationsdose (B x H x T) 231 x 120 x 247 mm 1 St. Wärmedämmungsdose dreifach Zur Installation von zwei bzw. drei Geräten in wärmegedämmte Fassaden, mit einer Stärke von ...