25er Pack EGB Kombi-Schalterdose 60mm ohne Schrauben mit 4 Ausbrechöffnungen für Rohre DN 20, 1 Ausbrechöffnung rückseitig für Rohre DN 20 und je 1 Einführstutzen DN 20 und DN 25, Glühdrahtprüfung ...
Schalterdose winddicht Die winddichte Schalterdose von Kaiser eignet sich zum Verklemmen von Elektroleitungen sowie zum Einbau von Unterputzeinsätzen, z.B. Schalter, Steckdosen, Dimmer, Raumthermos...
Metall Klappdeckel fur Installationsdose R02 Alt Kupfer.Metall Klappdeckel fur Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen, in unterschied...
Gerätedose 2p+E, Typ=STAKEI 2, Alternative (Alias)=930647106, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=1,...
Unterputz-Einbaudose Gira E21fachMerkmale: Mauerwerkmontage durch Befestigung der Unterputz-Einbaudose, z. B. fixieren mit Gips. Montage der Gerätedose in der Unterputz-Einbaudose wie bei einer mar...
Abmessungen L x B x H = 80 x 80 x 40mm Material = Thermoplast Länge = 80mm Breite = 80mm Höhe = 40mm Schutzart = IP44 Farbe = Grau Thermoplastisch anpassungsfähige Verteilerkästen, IP44 und IP55. E...
Metall Tubus Deckel fur Installationsdose R02 Alt Kupfer.Metalldeckel mit integriertem Wendetubus fur Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschut...
10er Pack KAISER Geräte-Verbindungsdose ECON Iso + zum nachträglichen Einsatz in gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbund-Systemen, Verbindungsdose Ø 68mm, Tiefe 55mm mit 2 Geräteschrauben...
KOPOS KEZ KB Isolier-Installationsdose (B x H x T) 120 x 120 x 200 mm 1 St. Wärmedämmungsdose Zur Installation von Geräten in wärmegedämmte Fassaden, mit einer Stärke von 50 - 200 mm. Vermeidet Bil...