| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2352939 Herst.-Nr.: 1181-60 EAN/GTIN: 4013456430600 |
| |
|
| | |
| Installationsart: Basis-Installation, Anwendungsgebiet: Zubehör Farbe: rot, Ausführung: Signaldeckel, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 60 mm, Plombierbar: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Deckel für Schraubbefestigung, mit Schrauben: false, mit Kabelauslass: false, Ø 60 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1181-60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,14938* | € 0,21238* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1528* | € 0,2168* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,17* | € 0,23* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1702* | € 0,2302* | | | | Lager 5497 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,2057* | € 0,2857* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,285* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|