Unterputzdose 7 Zoll, Metall VCG-UP07.01Unterputzdose 7 Zoll, Metall. Unterputzdose - Metalldose 7 Zoll für Wandeinbau 7 Zoll Touchpanel VisuControl (VC-0701.04). Abmessungen (B x H x T): 213mm x 1...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. :
Metall Klappdeckel für Installationsdose R02 Alt Messing.Metall Klappdeckel für Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen, in unterschie...
Hohlraum-Gerätedose, Halogenfrei, winddicht, Ø 68, 47 mm 2-Komponenten mit integrierten selbstdichtenden Durchstoßmembranen 2 Einführungen auch für 25er Rohre durch die nahtlose Anpassung an den Le...
Unterputzdose 10 Zoll, Metall VCG-UP10.04Unterputzdose 10 Zoll, Metall. Unterputzdose - Metalldose 10 Zoll für Wandeinbau 10 Zoll Touchpanel VisuControl (VC-1001.04). Abmessungen (B x H x T): 275mm...
KOPOS KEZ-3 KB Isolier-Installationsdose (B x H x T) 231 x 120 x 247 mm 1 St. Wärmedämmungsdose dreifach Zur Installation von zwei bzw. drei Geräten in wärmegedämmte Fassaden, mit einer Stärke von ...
Gerätedose 2p+E, Typ=STAKEI 200, Alternative (Alias)=932047106, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=...