Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischendimmer Serie 81 13, 20-300 VA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.338 Dimmer Extern Schwarz
Bachmann 924.338 Dimmer Extern Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.338
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.338
EAN/GTIN:
     4016514031603
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Schnurdimmer
Schnur-Zwischendimmer Serie 8113, schwarz, 20-300 VA, Phasenabschnitt-Dimmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Druckknopf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Nennspannung:
230 V
Leistung:
20 W | 300 W
Weitere Suchbegriffe: Schnurschalter, schnurschalter schwarz, halogenlampen dimmer, Schnur Zwischendimmer, Phasenabschnitt, Dimmer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.