Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwerti...
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwerti...
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwerti...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Profi, für Bandbreite 13 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Praktischer Kombispan...
Spanngerät für Textilband aus Textil für Bandbreite 12 - 19 mm Suchbegriffe: Spann-und Verschlussgerät, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussgeräte für Umreif...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Profi, für Bandbreite 16 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Praktischer Kombispan...
Umreifungsgerät für PET- und Polypropylenband für Bandbreite 12 - 16 mm Spannkraft von 400 bis 2500 N mit einer Spanngeschwindigkeit von 400 - 2500 N Spannungsversorgung Akkubetrieb Lieferung inklu...
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 und 16 mm. Für Breite 13 und 16 mm umstellbar. Einteiliges Kombinationswerkzeug. Geeignet für eckige Packstücke. Für Bandbreite ...