Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngerät,f. PP-Band,f. Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208465
208465
Artikel-Nr.:
     711-208465
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19176
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
Spanngerät
  • für Polypropylenband
  • für Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
16 mm
Set:
nein
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, einhebel-verschlussgerät banholzer, bandspanner, umreifungsgerät pp bänder, Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 64,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 52,52*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.