Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussgerät,f. Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503225
503225
Artikel-Nr.:
     711-503225
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17149
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Verschlussgerät
  • für Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Bandbreite:
16 mm
Set:
nein
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, einhebel-verschlussgerät banholzer, verschlusszange, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 120,51*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,49*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.