Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsgerät,f. PET/PP,f. Band B 12-16mm,Spannkraft 400-2500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215866
215866
215866
215866
215866
215866
215866
215866
215866
Artikel-Nr.:
     711-215866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STB73
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Umreifungsgerät für PET- und Polypropylenband
  • für Bandbreite 12 - 16 mm
  • Spannkraft von 400 bis 2500 N mit einer Spanngeschwindigkeit von 400 - 2500 N
  • Spannungsversorgung Akkubetrieb
  • Lieferung inklusive Ladegerät

Suchbegriffe:
Umreifungsgerät, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Verpackung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungsgerät
Verpackungsart:
maschinell
für Umreifungsbandart:
PET, PP
für Bandbreite:
12-16 mm
Zug:
400-2500 N
Set:
nein
Farbe:
gelb/schwarz
Spannungsversorgung:
Akkubetrieb
Lieferumfang:
inklusive Ladegerät
Gewicht:
5.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsautomat, Umreifungsmaschine, umreifungsgerät pp bänder, einhebel verschlussgerät, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.827,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.944,23*
€ 4.693,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.901,47*
€ 4.642,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.842,26*
€ 4.572,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.827,91*
€ 4.555,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2187011
ab € 239,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.