Stahlband-Umreifungsgerät Pneumatisch Das pneumatische Stahlbandumreifungsgerät ist die perfekte Wahl für die Umreifung in den Bandbreiten-Bereichen von 13 bis 19 mm Verpackungsstahlband. Die Einfa...
Spanngerät CPT • Einteilige Bauweise, Spann- und Verschlussfunktion sind in einem Gerät • Automatische Bandabtrennung durch Schafottmesser • Für PP-Kunststoffbänder • Geeignet für eckige und leicht...
Steinbock® Akku-Umreifungsgerät AR 180, halbautomatisch Mit dem Steinbock® Akku-Umreifungsgerät AR 180 erhalten Sie ein leistungsstarkes, modernes sowie komfortables Gerät, mit dem Sie präzise, lei...
Akku-Umreifungsgerät GT-MAX für PET-Band, vollautomatisch, für Bandbreite 25 - 32 mm. Umreifungsgerät für Schwerlast-Anwendungen. Geringes Eigengewicht von nur 6,2 kg inklusive Akku. Automatischer ...
Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Swing Für Bänder von 13 bis 19 mm Br Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Swing Bandbreiten: von 13 bis 19 mm Bandstärken: bis 0,8 mm Funktionen: Spanne...
Ladegerät für Akku-Umreifungsgerät BXT 3 Ladegerät von Bosch Für Akkus von BXT-Umreifungsgeräten Passend für Akkus BXT 3-16 & BXT 3-19 Vollzug des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) W...
Spann- und Verschlussgerät Standard für Polypropylenband / für leichte bis mittelschwere Packstücke für Bandbreite 16 mm Zubehör: 100039 Kunststoff-Umreifungsband, LxB 2000 mx16 mm, Kern Ø 406 mm, ...
Akku-Umreifungsgerät GT-XTREME für PP-, PET-Band, vollautomatisch, für Bandbreite 16 - 19 mm. Leistungsstarkes Gerät für anspruchsvolle Anwendungen. Verschleißarmes Getriebe und robustes Design. Ge...
Stahlband-Rundspanner mit Messer 13-19 mm • Universal einsetzbar • Für unregelmäßige Packstücke mit geringer Auflagefläche • Unbegrenzte Anspannung durch Transportrad • Standardstahlband mit hoher ...