Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband-Umreifungsgerät Pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlband_Geraet
Stahlband_Geraet
Artikel-Nr.:
     424-68402
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     20486
EAN/GTIN:
     4251684752730
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Stahlband-Umreifungsgerät Pneumatisch
Das pneumatische Stahlbandumreifungsgerät ist die perfekte Wahl für die Umreifung in den Bandbreiten-Bereichen von 13 bis 19 mm Verpackungsstahlband. Die Einfachkerbung der Verschlusshülse sorgt hier für das beste Verhältnis Bandspannung zu Verschlussbruchlast. Besonders die hohe Bandspanngeschwindigkeit ist ein weiteres wichtiges Argument für diese Technik. Technische Daten: Antrieb Spannen und Verschließen pneumatisch Spannkraft max. 4.000 N Luftdruck max 6,5 bar. Luftanschluß oben und seitlich möglich. Mit Aufhängebügel. Gewicht 4,5 kg. Automatenband oder Megaband Bandbreiten 13 oder 16 oder 19 mm Bandstärke Automatenband bis 0,60 mm Bandstärke Megaband bis 0,63 mm Verschlussart Hülsenverschluss Einfachkerbung
Weitere Informationen:
Form:
Maschine
Material:
Metall
Länge:
32.00
Breite:
14.50
Höhe:
22.00
Weitere Suchbegriffe: handumreifungsgerät stahlband, einhebel verschlussgerät, Stahlband-Umreifungsgerät Pneumatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.109,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.309,40*
€ 2.748,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.226,11*
€ 2.649,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.171,37*
€ 2.583,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.134,45*
€ 2.540,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.109,17*
€ 2.509,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.