Stahlbandumreifungsgerät HKE-L Für Bänder von 13 bis 19 mm Breite Stahlbandumreifungsgerät HKE-L Das Gerät spannt, verschließt und schneidet ab. Zugfestigkeit bei Banddicke 0,38 - 0,60 mm bis 900 N...
Reinigungs-Set für Umreifungsgeräte und Nassklebebandspender Inhalt: Schraubenzieher Torx Zum Öffnen des Seitendeckels bei Akku-Umreifungsgeräten zu Reinigungszwecken Schraubendreher Phillips Zum Ö...
Akku-Umreifungsgerät VIPER für PP-, PET-Band, vollautomatisch, für Bandbreite 9 - 16 mm. Hocheffizientes Gerät zum vertikalen und horizontalen Umreifen. Benutzerfreundlicher Touchscreen mit Icons. ...
STRAPEX STB 71 - Handumreifungsgerät • Umweltfreundlicher Li-Ion Akku mit sehr hohem Wirkungsgrad von bis zu 800 Umreifungen pro Akku-Ladung • Ideal für das mobile Umreifen mit PP- und PET-Band • H...
Spanngerät für Polyesterband für Bandbreite 9 - 19 mm Suchbegriffe: Umreifungsgerät, Umreifungsmaschine, Umreifungstechnik, Verpackungsmaterial, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umr...
Haspelspanner, für Lashbänder, bis 40 mm Bandbreite. Einfache Handhabung mit wenig Kraftaufwand. Geringes Eigengewicht. Handliche Haspelspanner für einfaches manuelles Spannen von Lashbändern. Für ...
STRAPEX STB 73 - Handumreifungsgerät • Leistungsfähiger Akku ermöglicht bis zu 800 Umreifungen pro Akku-Ladung • Akkubetriebenes Hand-Umreifungsgerät für das mobile Umreifen mit PP- oder PET-Bänder...
Akku-Umreifungsgerät LST252 für Kunststoff-Umreifungsband, für Bandbreite 9-16 mm Das innovative Akku-Umreifungsgerät LST für Kunststoff-Umreifungsband kombiniert höchste Handlichkeit mit einem Hoc...
Ladegerät, für halbautomatisches Verschlussgerät, 220 - 240 V. Passend zu Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band halbautomatisch, Einsteiger und Bosch Li-Ion Akku, 12 V/6,0 Ah.
STRAPEX STT 13-19 mm - Mehrzweckspanner • Zum Spannen von Kunststoff- und Polyesterbändern in 10 mm bis 19 mm Breite • Einfache Handhabung für eine effiziente Umreifung • Für Hülsenverschlüsse ist ...