Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Stahlbandgerät, CR-25 A 19mm, 1174.262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-997312
Hersteller:
     ORGAPACK
Herst.-Nr.:
     1174262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Pneumatisches Umreifungsgerät, Plombenverschluss, 1-fache Verschlusskerbung, Geeignet für rundes Packgut, Bandbreite: 19mm, Banddicke: 0,40-0,63mm, Spannkraft: bis ca. 3000N, Luftverbrauch (6 bar), Spannen: 4 NL, Verschließen: 3,4 NL, Gewicht: 3,2kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,40-0,63 mm
Spannkraft:
3000 N
Gewicht:
3,2 kg
Druckluftverbrauch:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät bandbreite 19, einhebel verschlussgerät, handumreifungsgerät stahlband, Verschlussgerät, Stahlbandumreifungsgerät, Spanngerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.707,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.812,96*
€ 3.347,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.793,11*
€ 3.323,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.737,12*
€ 3.257,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.710,98*
€ 3.226,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.707,62*
€ 3.222,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ORGAPACK
1176482
ab € 2.222,85*
Ähnlich
ORGAPACK
1174461
ab € 3.413,81*
Ähnlich
ORGAPACK
1174242
ab € 2.712,81*
Ähnlich
ORGAPACK
1174871
ab € 4.469,25*
Ähnlich
ORGAPACK
1174888
ab € 4.469,25*
Ähnlich
ORGAPACK
1174881
ab € 4.469,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.