Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftbandspanner, Breite 19 mm | VP1184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftbandspanner, Breite 19 mm | VP1184
Kraftbandspanner, Breite 19 mm | VP1184
Artikel-Nr.:
     261-VP1184
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
Kraftbandspanner, Breite 19 mm | VP1184

Kraftbandspanner
Breite 19 mm
Weitere Informationen:
Verkaufseinheit:
VE
Bandbreite mm:
19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
19173
ab € 41,71*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
19173
ab € 100,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.