| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030198172629 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030198172629 |
| |
|
| | |
| Spanngerät CPT • Einteilige Bauweise, Spann- und Verschlussfunktion sind in einem Gerät • Automatische Bandabtrennung durch Schafottmesser • Für PP-Kunststoffbänder • Geeignet für eckige und leichte bis mittelschwere Packstücke • Hülsenverschluss • Spannmethode mittels Wickelwelle Hinweis: Bandspannung erfolgt durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Ausführung: | für Bandbreite 16 mm | Gewicht ca.: | 3,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, pp-band verschlussgerät, verschlusszange, Umreifungsband-Spanner, Verpackungsband-Spanner, PP-Band, Spanngerät, Kunststoffband-Spanngerät, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,08* | € 145,66* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,79* | € 146,35* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,95* | € 167,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,79* | € 168,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|