Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalspanner, für Bandbreite 16 mm | VP1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalspanner, für Bandbreite 16 mm | VP1108
Universalspanner, für Bandbreite 16 mm | VP1108
Artikel-Nr.:
     261-VP1108
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Universalspanner, für Bandbreite 16 mm | VP1108

Universalspanner
für Bandbreite 16 mm
Weitere Informationen:
Verkaufseinheit:
VE
Bandbreite mm:
16
Weitere Suchbegriffe: einhebel-verschlussgerät banholzer, einhebel verschlussgerät, Umreifungsband (Kunststoff, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.