Stahlband, für Bandabroller, Spezialspule, Bandbreite 16 mm. Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr. Stahlband, blank, 16 m...
Verpackungs-Stahlband, blank - Gewachst - Mit arrondierten Kanten - In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung)- Bandbreite 16 x 0,5 mm - Rollenlänge 400 m
Produktbeschreibung: Verpackungsstahlband 19mm gebläut gewachst mit arrondierten Kanten in Automatenqualität für die professionelle zuverlässige Handumreifung. Artikelmerkmale: Qualitätsprodukte "M...
Verpackungsstahlband Außen ø 600 mm Breite 13 mm Stärke 0,5 mm Stahlband blank geölt, gratarm geschnitten. Ring außen ø max. 600 mm. Festigkeit: ca. 670 N/mm2, Dehnung ca. 2-3 %. Abgabe nur in ganz...
Verpackungsstahlband Außen ø 600 mm Breite 16 mm Stärke 0,5 mm Stahlband blank geölt, gratarm geschnitten. Ring außen ø max. 600 mm. Festigkeit: ca. 670 N/mm2, Dehnung ca. 2-3 %. Abgabe nur in ganz...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 400 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5500 N reißsicher Oberfläche gewachst und gebläut abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletz...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 400 m x 19 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 8300 N reißsicher Oberfläche gewachst und gebläut Suchbegriffe: Umreifungsband, Metallumrei...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 740 m x 19 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 8300 N reißsicher Oberfläche blank gewachst abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen ...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 760 m x 16 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 7000 N reißsicher Oberfläche blank gewachst abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen ...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 780 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5500 N reißsicher Oberfläche blank gewachst abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen ...
Einlagiges Band/Scheibenwickelung, Breite 12,7 mm, Rolle 800 m, schwarz | VP8082 Einlagiges Band/Scheibenwickelung aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl schwarz Breite x Stärke 12,7 x 0,50 mm Rollenlä...
Verpackungsstahlband Außen ø 600 mm Breite 19 mm Stärke 0,5 mm Stahlband blank geölt, gratarm geschnitten. Ring außen ø max. 600 mm. Festigkeit: ca. 670 N/mm2, Dehnung ca. 2-3 %. Abgabe nur in ganz...