Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband Außen ø 600 mm Breite 13 mm Stärke 0,5 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Verpackungsstahlband Außen ø 600 mm Breite 13 mm Stärke 0,5 mm
Produktbild zu Verpackungsstahlband Außen ø 600 mm Breite 13 mm Stärke 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107879990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     63AA13PAL
EAN/GTIN:
     9002730652611
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Verpackungsstahlband Außen ø 600 mm Breite 13 mm Stärke 0,5 mm

Stahlband blank geölt, gratarm geschnitten. Ring außen ø max. 600 mm. Festigkeit: ca. 670 N/mm2, Dehnung ca. 2-3 %.

Abgabe nur in ganzen Rollen.


Weitere Informationen:
Stärke:
0,5 mm
Breite:
13 mm
Außen ø:
600 mm
Gewicht:
ca. 19,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 13mm, Stahlverpackungsband, Verpackungsband, Verpackungsbandstahl, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 4,70*
€ 5,59
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 4,53*
€ 5,39
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 4,44*
€ 5,28
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 4,14*
€ 4,93
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 3,61*
€ 4,30
pro Kilogramm
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
62EK00
ab € 497,75*
Sonstiges
ZARUBA
62AA17-DYN
ab € 1.018,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.