Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagiges Band/Scheibenwickelung, Breite 12,7 mm, Rolle 800 m, schwarz | VP8082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlagiges Band/Scheibenwickelung, Breite 12,7 mm, Rolle 800 m, schwarz | VP8082
Einlagiges Band/Scheibenwickelung, Breite 12,7 mm, Rolle 800 m, schwarz | VP8082
Artikel-Nr.:
     261-VP8082
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20103
EAN/GTIN:
     4030198201039
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Einlagiges Band/Scheibenwickelung, Breite 12,7 mm, Rolle 800 m, schwarz | VP8082

Einlagiges Band/Scheibenwickelung
aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl schwarz
Breite x Stärke 12,7 x 0,50 mm
Rollenlänge ca. 800 m/pro VE
arrondierte/entgratete Kanten
VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Umreifungsband
Fahrbar:
Als Zubehör
Ausführung:
Manuell
Material Umreifungsband:
Stahl, schwarz
Verkaufseinheit:
VE
Bandbreite mm:
12,7
Rollenlänge m:
800
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 13mm, Umreifungsgerät, Schrumpfgerät, Verkleinerungsgerät, Stretchen, Strecht Folie, Handstretche, Umreifungsbänder, Umreifungsrollen, Bandabroller, Großrollen, Schrumpfen, Schrumpfpistole, Schrumpfhauben, Schrumpfschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 189,24*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,27*
€ 190,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 201,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,57*
€ 205,39*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20105
ab € 206,74*
Ähnlich
k.A.
4030198201046
ab € 169,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.