Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlband B13 mmxS0,75mm Lauf-L.30m VA im Spenderkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9194492005
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     VU 13
EAN/GTIN:
     4025897500170
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Bandbreite 13 mm · Länge 30 m · im Spenderkarton · Preis per VE
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Stärke:
0,75 mm
Lauflänge:
30 m
Reißkraft ca.:
390 kg
Dehnung:
2 %
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 13mm, Edelstahlband, Edelstahlbänder, Umreifungsbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,15*
€ 79,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,13*
€ 80,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 80,44*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 82,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,61*
€ 95,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-02-PB
ab € 91,59*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-03PB-
ab € 86,22*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-02-PB
ab € 90,14*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-03PB-
ab € 84,55*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7035-00PB-DB703+8320-00
ab € 142,88*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7035-00PB-5013+8320-00
ab € 142,76*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7035-00PB-6005+8320-00
ab € 142,55*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7035-00FV+8310-00
ab € 123,00*
Sonstiges
Renner
7057-02FV
ab € 67,55*
Sonstiges
Renner
7057-03FV
ab € 63,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.