Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kunststoffband schwarz, Spendekarton 12,7 x 0,60 mm, 1200m/Ro., #659


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-13467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Automatenband
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfahrzeugen • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
12,7 mm
Bandstärke:
0,60 mm
Bruchlast:
1750 N
Länge:
1200 m
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Handumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, pp umreifungsband 12,7x0,65mm, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7 x 0,65 mm, ppumreifungsbänder, kunststoffbänder, verpackungsbänder, kunstoffbänder, Umreifungsbänder, Kunststoffband Spendesystem, verpackungsband, kunststoffband, kunstoffband, Kunststoffbänder Spendesystem, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03439*
  
Preis gilt ab 3.600.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Meter
€ 0,04519*
€ 0,05378
pro Meter
ab 2400 Meter
€ 0,04479*
€ 0,0533
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 0,04269*
€ 0,0508
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 0,04099*
€ 0,04878
pro Meter
ab 24000 Meter
€ 0,03899*
€ 0,0464
pro Meter
ab 3600000 Meter
€ 0,03439*
€ 0,04092
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,053*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0621*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 514,52*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,23*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 132,14*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04061*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0506*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04157*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04479*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04989*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0436*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0399*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0775*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0936*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.